Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L582xB385xH275mm 47l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000447961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D47
EAN/GTIN:
     4054773023465
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 245mm · Innenlänge: 550mm · Innenbreite: 350mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
47 l
Gewicht:
4,6 kg
Tragfähigkeit:
80 kg
Außenlänge:
582 mm
Außenhöhe:
275 mm
Außenbreite:
385 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, alu-transportbox 47l, allzweck box, stapel-kasten kunststoff, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 102,23*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 79,23*
€ 102,33*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 104,58*
Lager 4BULW
30
€ 5,59*
ab € 82,41*
€ 105,00*
6 Tage
42
€ 5,99*
ab € 80,29*
€ 105,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TROLLEY
ab € 98,37*
Zubehör
k.A.
9000447958
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.