Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox L782xB585xH620mm 240l m.Klappverschluss u.Stapelecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000447967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D240
EAN/GTIN:
     4054773023540
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
sehr robuste Transportboxen aus 1 mm starkem Aluminiumblech · leicht, stabil und formbeständig durch umlaufende Sicken · korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig · 4 robuste Stapelecken aus Nylon/Polyester zum sicheren und platzsparenden Stapeln · umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil zum Schutz vor Staub und Wasser · zwei Fangbänder am Deckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere · bei den Ausführungen 9000 447 966 und 9000 447 968 sind Boden und Deckel zusätzlich mit Aluprofilen verstärkt · selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, kunststoffummantelt für bequemenTransport · stabile Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss · vorbereitet für die Montage von Zylinderschlössern Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 590mm · Innenlänge: 750mm · Innenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Gewicht:
10,7 kg
Tragfähigkeit:
160 kg
Außenlänge:
782 mm
Außenhöhe:
620 mm
Außenbreite:
585 mm
Ausführung:
mit Klappverschluss und Stapelecken
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, allzweckbox, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 186,37*
€ 233,7169*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 277,12*
€ 2,95*
ab € 210,08*
€ 277,38*
Lager 4BULW
25
€ 5,59*
ab € 228,38*
€ 277,55*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,666*
€ 279,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,82*
€ 303,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9000447958
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.