Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox Mini XS L500xB340xH200mm 24l m.Klappverschluss ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000448098
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40860
EAN/GTIN:
     4003866408603
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
in 5 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 180mm · Innenlänge: 450mm · Innenbreite: 290mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
24 l
Gewicht:
3,1 kg
Außenlänge:
500 mm
Außenhöhe:
200 mm
Außenbreite:
340 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
mit Klappverschluss
Material:
Aluminium
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 118,47*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 120,28*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 105,74*
€ 120,40*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 120,96*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 113,31*
€ 128,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.