Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten VKB L300xB152xH83mm rot PP LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449202
Herst.-Nr.:
     VKB 300/152 ROT
EAN/GTIN:
     4031022067319
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus Polypropylen · für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · Rippenboden für hohe Stabilität · stapelbar · große Griffmulde
Weitere Informationen:
Kastengröße:
2
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
3
Breite:
152 mm
Länge:
300 mm
Material:
Polypropylen
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
10
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,14*
6 Tage
66
10
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,15*
Lager 4BULW
73
10
€ 5,59*
ab € 2,40*
€ 3,32*
1 Tag
103
10
€ 5,45*
ab € 2,44*
€ 3,37*
1 Tag
103
20
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,6964*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 152 WEIß -50
ab € 8,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 186 WEIß -50
ab € 8,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB 93 WEIß -50
ab € 6,96*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 152 - 25
ab € 0,6656*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 186 - 25
ab € 0,7096*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 18
ab € 30,04*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
00230 22 08
ab € 27,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB/TR 93 - 25
ab € 0,6224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.