Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H77xB600xT63mm 9 x A Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000449640
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500913
EAN/GTIN:
     4009292854007
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
9 x A
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
63 mm
Behältertiefe:
42 mm
Behälterhöhe:
46 mm
Behälterbreite:
50 mm
Gesamthöhe:
77 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
5
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 16,88*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,14*
€ 17,18*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 12,27*
€ 17,25*
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 12,65*
€ 17,67*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 12,73*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 88,18*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,54*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,55*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500413
ab € 29,90*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,97*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,91*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,93*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,39*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.