Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000450465
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     730012
EAN/GTIN:
     4023122371014
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
passend für Fässer mit Auslaufstutzen-Ø von 34 mm
Weitere Informationen:
Auslaufrohr Ø:
15 mm
für Inhalt:
150 und 200 l
passend für:
Rundfässer, Rundbehälter
Anschlussgewinde:
34 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GRAF
Ausführung:
NW 15
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Auslaufarmaturen, Auslaufhähne, Fasshahn, Fasshähne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
44
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,40*
2 Tage
75
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 8,45*
Lager 4BULW
42
€ 5,59*
ab € 5,93*
€ 8,47*
3 Tage
59
€ 4,99*
ab € 6,10*
€ 8,72*
5 Tage
59
€ 7,99*
ab € 6,15*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 1,78*
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.