Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000450465
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     880359400100000
EAN/GTIN:
     4023122107668
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auslaufhahn Ku.weiß 34mm NW 15 GRAF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
86x71x68 MM
Gewicht:
0,037 kg
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
61904 -2ZC3
Hauptmerkmal:
Kunststoff weiß
Ausführung:
34 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,10*
2 Tage
74
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 8,14*
2 Tage
52
€ 5,59*
ab € 5,87*
€ 8,17*
2 Tage
74
€ 4,99*
ab € 6,03*
€ 8,41*
Lager 8760
74
€ 7,99*
ab € 6,08*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
934111
ab € 1,78*
Zubehör
Otto Graf
730061
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.