Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.20mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000452640
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15327 06
EAN/GTIN:
     4013695012605
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,6mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Farbe:
weiß
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 16,38*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,91*
€ 16,43*
1 Tag
11
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 13,39*
€ 18,18*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 14,21*
€ 19,38*
1 Tag
2
1
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 14,31*
€ 19,52*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,38*
€ 23,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,86*
€ 20,06
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,21*
€ 16,91
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,01*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,34*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,05*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.