Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.50mm Band-L.100mm weiß magn.100St./Btl.MAGNETOPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000452642
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     15317 06
EAN/GTIN:
     4013695012643
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
optimal zur Kennzeichnung von Behältern, Lagerkästen, Regalen usw. · dauermagnetische Schilder aus hochwertiger Magnetfolie, weiß beschichtet, Stärke 0,6 mm · Bandlänge 100 mm · individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- oder Faserschreibern · bei Beschriftung mit wasserlöslichen oder trocken abwischbaren Schreibern mehrfach verwendbar · VE = 100 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,6mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
weiß
Bandlänge:
100 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
magnetisch
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 23,50*
€ 31,72*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 25,03*
€ 32,61*
3 Tage
12
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 27,45*
€ 35,73*
1 Tag
17
1
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 27,56*
€ 35,91*
Lager 4BULW
11
1
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 29,72*
€ 38,74*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,74*
€ 46,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,06*
€ 45,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,96*
€ 43,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,00*
€ 41,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,34*
€ 39,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,72*
€ 35,37
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 38,01*
Ähnlich
magnetoplan
17710
ab € 21,34*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,05*
Ähnlich
magnetoplan
1260500
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.