Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch Scott® Control™ 1-lagig weiß L ca.165mxB ca.198mm 6 Rollen/KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469742
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     6623
EAN/GTIN:
     5027375052149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen · Airflex™-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination · EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit · zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln Weitere technische Eigenschaften: · Material: AIRFLEX · passend für: 9000 469 708, 9000 469 714
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig
Gebinde:
Karton
Inhalt:
6 Rollen
Farbe:
weiß
Länge ca.:
165 m
Breite ca.:
198 mm
Marke:
SCOTT
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
pro Paket
€ 5,95*
ab € 48,76*
€ 58,44*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 48,88*
€ 58,45*
1 Tag
101
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 49,70*
€ 59,83*
2 Tage
15
pro Paket
€ 2,90*
ab € 50,48*
€ 60,66*
Lager 4BULW
70
pro Paket
€ 5,59*
ab € 53,59*
€ 64,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,55*
€ 69,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,59*
€ 63,77
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,93167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
6695
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.