Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Wasserschieber L.600mm glasfaserverstärkt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000469954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18266002
EAN/GTIN:
     4250560517586
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
glasfaserverstärkt · hochwertige Doppellippe aus Hygiene-Gummi · Spritzschutz · deutsches Gewinde · hitzebeständig bis 60°C · reinigungsmittelbeständig · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Doppellippe
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
rot
Material:
glasfaserverstärkt
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 600 mm zweilippig, bodenabzieher 600 mm, nölle bodenabzieher, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,42*
Lager 4BULW
46
10
€ 5,59*
ab € 8,16*
€ 10,48*
1 Tag
77
10
€ 5,45*
ab € 8,31*
€ 10,68*
1 Tag
77
10
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,70*
5 Tage
65
10
€ 5,99*
ab € 8,10*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.