| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9000470260 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 51557-05 EAN/GTIN: 4002920515578 |
| |
|
| | |
| Metall verzinkt · lackierter Holzgriff · Kappe mit Ring Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Holzgriff | Material: | Metall verzinkt | Blattbreite: | 280 mm | Blattlänge: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreckschaufel, Kehrbleche, Kehrschaufeln, Müllschaufel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,24* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,29* | € 4,27* | | | | Lager 4BULW | | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,32* | € 4,31* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,30* | € 4,42* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,426* | € 4,456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|