Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnet Super D.34mm grau MAGNETOPLAN
Menge:
Box
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 4BULW
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-9000483166
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1660001
EAN/GTIN:
4013695010755
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet grau
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 34 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Haftkraft:
ca. 2,0 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
34 mm
... >
Magnete und Zubehör
>
Magnete
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet grau
,
Kraftmagnet
,
Kraftmagnete
,
Magnet
,
Magnete
,
Rundmagnete
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
280
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 0,223*
€ 0,373*
Lager 2478
1 Tag
310
160
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3812*
€ 0,5018*
Lager 1375
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,672*
Lager 4BULW
1 Tag
203
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,49*
€ 0,82*
Lager 5766
4 Tage
330
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,51*
€ 0,89*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen (
entspricht € 8,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,76*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,15*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,38*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,41*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 585,25*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 574,76*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,66*
Zubehör
Metallband, magnethaftend
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen