Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Super D.34mm grün MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000483171
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1660005
EAN/GTIN:
     4013695010779
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 34 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Haftkraft:
ca. 2,0 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
10
€ 5,95*
ab € 0,236*
€ 0,376*
26 Tage
nicht lagernd
160
Frei Haus
ab € 0,3713*
€ 0,4819*
1 Tag
140
10
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,60*
10
€ 7,95*
ab € 0,389*
€ 0,652*
Lager 4BULW
98
10
€ 5,59*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.