Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm hellblau MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000483182
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664203
EAN/GTIN:
     4013695011004
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet blau magnetoplan
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2206*
€ 0,2911*
1 Tag
70
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Lager 4BULW
49
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,26*
€ 0,41*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,41*
6 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,80*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,57*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,34*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,46*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 580,43*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,92*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,35*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,48*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.