Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Rechteckmagnet B55xT22xS8mm blau MAGNETOPLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 4BULW
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-9000483222
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1665103
EAN/GTIN:
4013695011158
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
... >
Magnete und Zubehör
>
Magnete
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet blau magnetoplan
,
rundmagnet
,
rundmagnet blau
,
Kraftmagnet
,
Kraftmagnete
,
Magnet
,
Magnete
,
Rundmagnete
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
380
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3411*
€ 0,4517*
Lager 1498
1 Tag
380
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
Lager 1690
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,66*
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,339*
€ 0,68*
Lager 4BULW
1 Tag
266
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 8,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rechteckmagnete, Farbe dunkelblau
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Ähnlich
Rechteckmagnete, Farbe schwarz
magnetoplan
1665112
ab € 0,35*
Ähnlich
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, blau
Franken
HM2350 03
ab € 0,272*
Ähnlich
Magnetblock, 1,3 kg, grau
magnetoplan
1665101
ab € 0,35*
Ähnlich
Magnetblock, 1,3 kg, grün
magnetoplan
1665105
ab € 0,34*
Ähnlich
Magnetblock, 1,3 kg, rot
magnetoplan
1665106
ab € 0,3261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen