Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckmagnet B55xT22xS8mm schwarz MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000483224
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665112
EAN/GTIN:
     4013695011196
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung· B 55 x T 22 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm · Tiefe: 22mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
ca. 1,3 kg
Breite:
55 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan rundmagnet 1,3 kg, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
650
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4817*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
650
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
4 Tage
650
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 4BULW
455
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,76*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,15*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,38*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,41*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 585,25*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,76*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,77*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,66*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,46*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.