Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Feuerwehrschlüssel
>
Artikel
Dreikantschlüssel DIN 3223 o.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4BULW-9000490110
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
DKS 830169
EAN/GTIN:
4050576027587
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
gefertigt nach DIN 3223 · aus Stahlguss, verzinkt · M12-Schenkellänge des Dreikants 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Haken
Material:
Stahlguss
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Absperrpfosten
Marke:
URBANUS
... >
Absperreinrichtungszubehör
>
Dreikantschlüssel
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Dreikantaufsteckschlüssel
,
Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
,
Feuerwehr-Schlüssel
,
Feuerwehrschlüssel
,
feuerwehrschlüssel dreikant
,
feuerwehr dreikantschlüssel
,
urbanus dreikantschlüssel
,
Absperrpfostenschlüssel
,
Pfostenschlüssel
,
Sperrpfosten
,
Sperrpfostenschlüssel
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 9,54*
Lager 2478
2 Tage
102
8
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 9,56*
Lager 1498
2 Tage
102
1
€ 6,95*
ab € 7,09*
€ 9,58*
Lager 1736
3 Tage
99
1
€ 4,99*
ab € 7,50*
€ 10,12*
Lager 4BULW
2 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 7,44*
€ 10,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4BULW
Versand:
Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4BULW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreikant Steckschlüssel 8 mm
Schake
ab € 3,24*
Ähnlich
Dreikant-Steckschlüssel, 'M12' 17 mm
Schake
ab € 7,24*
Ähnlich
Dreikantschlüssel DIN 3223 m.Hak.GT f.Absperrpfosten
GSM Gausmann
28.0
ab € 5,91*
Ähnlich
Dreikantschlüssel DIN 3223 m.Hak.Stahlguss verz.f.Absperrpfosten URBANUS
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,37*
Ähnlich
Dreikantschlüssel DIN 3223, Standard
Schake
470.50
ab € 4,34*
Ähnlich
Dreikantschlüssel M12 mit Niethaken
STEIN HGS
ab € 9,86*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 7,86*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikantschlüssel, DIN 3222, 1: M10 Steckschlüssel
STEIN HGS
ab € 4,76*
Ähnlich
Steck-Dreikantschlüssel 8 mm
Schake
ab € 4,33*
Ähnlich
Universalschlüssel
STEIN HGS
ab € 20,28*
Ähnlich
Vierkantschlüssel für Abfallbehälter 6 mm
Schake
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen