Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserkanne 8,5l HD-Polyethylen dkl.-anth.L639xB167xH316mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000495200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     820300
EAN/GTIN:
     4007228820300
Suchbegriffe:
Kühlwasser-Kanne
Kühlwasserkanne
Tankstellen-Kanne
Tankstellenkanne
aus HD-Polyethylen · Farbe dunkel-anthrazit
Weitere Informationen:
Inhalt:
8,5 l
Breite:
167 mm
Länge:
639 mm
Farbe:
dunkel-anthrazit
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-Polyethylen
Höhe:
316 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlwasserkannen, Tankstellen-/Kühlwasserkanne, Tankstellenkannen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 13,21*
2 Tage
80
1
€ 5,45*
ab € 10,27*
€ 13,27*
6 Tage
390
4
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 13,43*
Lager 4BULW
53
1
€ 5,59*
ab € 10,70*
€ 13,75*
5 Tage
75
1
€ 8,90*
ab € 10,63*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
821500
ab € 13,86*
Ähnlich
Hünersdorff
821200
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.