Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3171 kurz Kunststoffdeckl. d.gn 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199108877
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125244563
EAN/GTIN:
     4003630135872
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen dunkelgrün 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
dunkelgrün
Material des Aufreihbandes:
Metall
selbstklebend:
Nein
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,09*
1 Tag
1901
1
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,11*
3 Tage
2125
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,55*
3 Tage
2187
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,95*
Lager 4BULW
1372
1
€ 5,59*
ab € 1,08*
€ 1,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100055
ab € 0,0608*
Ähnlich
Soennecken
3181
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.