Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün
Einhängeheftstreifen, kurz, PP, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT37100055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37100055
EAN/GTIN:
     4002432306572
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Einhängeheftstreifen, kurz. Mit Lochung 6 + 8 cm, Aufreihband aus Metall, Deckschiene aus Kunststoff. Material: Polypropylen (PP). Format: 35 x 158 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
35
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Höhe:
158
Material des Aufreihbandes:
Metall
Farbe:
grün
selbstklebend:
Nein
max. Füllhöhe an Papier:
25
Heftfalz vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PP
Lochung:
6+8 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0608*
€ 0,1285*
2 Tage
172
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,57*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,67*
2 Tage
109
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,79*
3 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1285*
€ 0,1529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100035
ab € 0,0563*
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,05168*
Ähnlich
Leitz
37100085
ab € 1,297*
Ähnlich
Leitz
37100025
ab € 0,0608*
Ähnlich
Leitz
37100095
ab € 0,05198*
Ähnlich
Leitz
37100099
ab € 0,0507*
Ähnlich
Leitz
37100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wekre
201-100 GRÜN
ab € 0,51*
Ähnlich
Soennecken
3171
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.