Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2929 DL 75g mF sk weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116117
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2929
EAN/GTIN:
     4003630124173
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Fenster vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Grammatur:
75 g/m²
Maße:
220 x 110 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 13,17*
€ 19,16*
1 Tag
1965
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 19,55*
Lager 4BULW
2561
€ 5,59*
ab € 26,46*
€ 35,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,76*
€ 36,10*
€ 4,50*
ab € 35,64*
€ 47,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 9,94*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 12,34*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005366
ab € 16,65*
Ähnlich
Bong
02220153
ab € 0,01214*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.