Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2095 C5 mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116188
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327664701
EAN/GTIN:
     4003630115966
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Farbe:
weiß
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Format des Umschlages:
DIN C5
Grammatur:
90 g/m²
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,26*
2 Tage
2080
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,28*
8 Tage
1000
1
pro Packung
€ 9,95*
ab € 1,25*
€ 2,08*
Lager 4BULW
1473
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 1,68*
€ 2,79*
7 Tage
2104
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05440619
ab € 1,02725*
Ähnlich
Soennecken
2093
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.