Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm 508 5081533 15mmx33m tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199148013
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     164213700
EAN/GTIN:
     4001895919886
Universell verwendbar im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Produkttypbezeichnung:
508
beschriftbar:
Nein
hitzebeständig:
Nein
säurefrei:
Nein
Packungsmenge:
10 St./Pack.
beidseitig klebend:
Nein
Farbe:
transparent
wieder ablösbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
unsichtbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
reißfest:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Werkstoff:
Polypropylen
Marke:
SCOTCH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,279*
€ 0,439*
9 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,289*
€ 0,461*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,287*
€ 0,477*
Lager 4BULW
170
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,612*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,541*
€ 0,64379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.