Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm 508 5081533 15mmx33m tr 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164213700
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081533
EAN/GTIN:
     4001895919886
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Universell verwendbar im Büro oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
508
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Maße:
15 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
€ 5,87*
ab € 0,289*
€ 0,461*
Lager 1682
350
10
€ 5,95*
ab € 0,296*
€ 0,466*
10
€ 7,95*
ab € 0,287*
€ 0,467*
1 Tag
250
10
€ 5,59*
ab € 0,461*
€ 0,731*
1 Tag
480
10
€ 4,99*
ab € 0,542*
€ 0,862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.