Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkreppband 50 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Vorteilsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     4J2D9-902301
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     902301
EAN/GTIN:
     4051315531839
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Flachkreppband 50 mm x 50 m

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 50 mm x 50 m
  • Material: Krepp
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: Maler Kreppband zum sauberen Abkleben von Fenstern, Türrahmen, Steckdosen, Fußleisten und Wänden im Innenbereich
  • Eigenschaft 2: EIGENSCHAFTEN: das Profi Malerkrepp von A.S. Création besteht aus Papier und Naturkautschukkleber, ist reißfest, nassfest und rückstandslos zu entfernen
  • Eigenschaft 3: HOHE KLEBKRAFT: das hochwertige Flachkreppband hält bis zu 14 Tage auf glatten Untergründen im Innenbereich
  • Eigenschaft 4: PROFI QUALITÄT: Premium Malerband für saubere und präzise Maler-, Lackier- und Abklebearbeiten
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Trägermaterial:
Naturkautschuk
wieder ablösbar:
Ja
Einsatzbereich:
Innenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.