| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4J2D9-902306 Herst.-Nr.: 902306 EAN/GTIN: 4051315531891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckfolie mit Klebeband 55 cm x 20 m Kombi-Mask Kreppband mit Malerfolie Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen! Produktmerkmale: - Maße: 55 cm x 20 m
- Material: Krepp mit Folie
- Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: Kreppband mit Abdeckfolie zum sauberen Abkleben von Fenstern, Türrahmen, Steckdosen, Fußleisten und Wänden in einem Arbeitsgang
- Eigenschaft 2: EIGENSCHAFTEN: das Kombi-Malerkrepp von A.S. Création besteht aus Papier, Naturkautschukkleber und Folie, ist reißfest, nassfest und rückstandslos zu entfernen
- Eigenschaft 3: HOHE KLEBKRAFT: das hochwertige MaskerTape hält bis zu 14 Tage auf glatten Untergründen im Innenbereich
- Eigenschaft 4: PROFI QUALITÄT: das Premium Malerband bietet den idealen Staub- und Nässeschutz für saubere und präzise Maler-, Lackier- und Abklebearbeiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 m | Breite: | 55 cm | Material: | Naturkautschuk, Folie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, abdeckband 55cm, abdeckband, Flachkreppband, Flachkrepp-Klebeband, Malerband, Kombi-Kreppband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |