Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Lebensmittelschlauch
>
Artikel
Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 25x4,5mm, 40m Tricoflex
Menge:
Millimeter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-3506111456974
Hersteller:
Tricoflex
Herst.-Nr.:
3506111456974
EAN/GTIN:
3506111456974
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch
3506111456974 Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL
- 5-lagiger Schlauch
- Widerstandsfähig, sehr flexibel
- Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED®
- Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird
- Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hohe Sicherheit bei Wärmestößen, Druckstößen, zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen
- Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar
- Konform mit der Verordnung 10/2011 A/B/C
- Seele: aus flexiblem, weißem, antimikrobiellem, lebensmittelzugelassenem PVC. Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Zwischenschicht: hohe Adhäsionskraft, Lebensmittelqualität
- Einalage: Polyester von hoher Festigkeit
- Decke: Weiche, lebensmittelzugelassener und antimikrobieller, blauer, nichtfärbende PVC Beschichtung. Fettfrei und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sicherheitsfaktor 3:1
- Temperaturbeständigkeit: bis zu +100 °C im kontinuierlichen Dauereinsatz, kurzzeitig auch bis +120 °C (Druck-/Temperaturkurve beachten)
... >
Schlauchtechnik
>
Schläuche für flüssige Medien
>
Tricoflex
Weitere Suchbegriffe:
3506111456974
,
Tricoflex
,
Heißwasserschlauch
,
Reinigungsschlauch
,
Reinigungsschlauch THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL
,
28591365
,
1652352
,
28591329
,
Schläuche für flüssige Medien
,
28591228
,
Schlauchtechnik
,
28590619
,
Industrietechnik
,
1 Lebensmittelschlauch THERMOCLEAN 100 25x4
,
5mm
,
40m Tricoflex
,
5-lagiger Schlauch
,
Widerstandsfähig
,
sehr flexibel
,
Antimikrobieller Schutz der Marke SANITIZED®
,
Behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien
,
wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird
,
Beständig gegen pflanzliche und tierische Fette und die bekannten Reinigungs- und Desinfektionsmittel
,
Hohe Sicherheit bei Wärmestößen
,
Druckstößen
,
zyklischen Drücken und anderen Druckbelastungen
,
Für die Förderung von Lebensmitteln und zur Reinigung mit Heißwasser verwendbar
,
Konform mit der Veror
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
unbekannt
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,34*
Lager 2478
2 Tage
unbekannt
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,37*
Lager 7
11 Tage
nicht lagernd
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 7,98975*
€ 9,51975*
Lager 4012
3 Tage
120
40
pro Millimeter
Frei Haus
ab € 8,15125*
€ 9,63125*
Lager 4NVP2
5 Tage
120
40
pro Millimeter
€ 35,99*
ab € 9,23575*
€ 10,97575*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Millimeter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Millimeter
€ 10,97575*
€ 13,06114
pro Millimeter
ab 3000 Millimeter
€ 9,23575*
€ 10,99054
pro Millimeter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Millimeter
Mindestbestellmenge: 40 Millimeter (
entspricht € 439,03* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas GK104 Gartengerät/-zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Zubehör
Reinigungspistole Profi GEKA IG 19,17mm Ausführung:f.TW GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 35,00*
Zubehör
Schlauchstück GEKA plus K MS Schl.-Gr.25mm GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0104
ab € 3,16*
Zubehör
Spritzdüse GEKA plus Schnellkuppl.13mm Ausführung:schwer GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,39*
Zubehör
Spritzdüse GEKA plus Schnellkuppl.19mm Ausführung:schwer GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen