Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarblick bis -60C 20 Liter Robbyrob


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4001068703595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001068703595
EAN/GTIN:
     4001068703595
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Scheibenfrostschutz-Konzentrat
Scheibenfrostschutzmittel
4001068703595 Scheibenfrostschutz
- Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C
- Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände
- Schonend für Lack und Kunststoffe
- Polycarbonatverträglich
- Fächerdüsen geeignet
- Umweltschonend
- Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Markenname:
ROBBYROB
Herstellername:
Walter Schmidt Chemie GmbH
Herstellerartikelnummer:
6120000000
Inhalt:
20 l
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz 20l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, 4001068703595, neutrale Produktlinie, Scheibenenteiser, 28578065, 1650017, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Klarblick bis -60C 20 Liter Robbyrob, Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C, Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände, Schonend für Lack und Kunststoffe, Polycarbonatverträglich, Fächerdüsen geeignet, Umweltschonend, Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, Frostschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
26
€ 35,99*
ab € 42,58*
€ 55,83*
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 44,85*
€ 59,14*
€ 4,90*
ab € 35,60*
€ 69,25*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 61,26*
€ 78,59*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 62,64*
€ 80,10*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 55,83*
€ 66,44
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 52,71*
€ 62,72
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 51,36*
€ 61,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Dose
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 2,129* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.