Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4003718356342 Herst.-Nr.: 4003718356342 EAN/GTIN: 4003718356342 |
| |
|
| | |
| 4003718356342 Benzin-Rasenmäher PREMIUM 521 SP-A - 4-in-1-Funktion: Mähen, Fangen, Mulchen, Seitenauswurf - Best mögliche Mäh- und Fangergebnisse durch Max Airflow Gehäuse - Kunststoff-Fangbox 70 L mit Füllstandsanzeige - Hinterradantrieb 1-Gang, ca. 3,5 km/h - Praktischer Fronttragegriff - Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff und griffoptimierten Schaltbügeln - Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben - Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet - Zentrale, komfortable Schnitthöhenverstellung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: benzin-rasenmäher alko, benzin rasenmäher, benzin-rasenmäher 51cm, 4003718356342, Benzin-Rasenmäher AL-KO, Mähwerkzeug, Mäher, Benzin-Rasenmäher PREMIUM 521 SP-A, 28587908, 28587907, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Rasenmäher 521 SP-A PREMIUM Beschaffungsartikel, 4-in-1-Funktion: Mähen, Fangen, Mulchen, Seitenauswurf, Best mögliche Mäh- und Fangergebnisse durch Max Airflow Gehäuse, Kunststoff-Fangbox 70 L mit Füllstandsanzeige, Hinterradantrieb 1-Gang, ca. 3, 5 km/h, Praktischer Fronttragegriff, Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff und griffoptimierten Schaltbügeln, Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben, Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet, Zentrale, komfortable Schnitthöhenverstellung, Gartenpflege, Benzin-Rasenäher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,05* | € 617,04* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 526,89* | € 617,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,54* | € 628,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|