Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilhebezug TC-EH 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4006825627602
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4006825627602
EAN/GTIN:
     4006825627602
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
4006825627602 Seilhebezug TC-EH 1000
- Extralanges, über 18 m langes drallfreies Drahtseil (Ø 6 mm)
- Die Umlenkrolle mit Lasthaken verdoppelt das maximale Lastgewicht
- Bedienungsschalter mit Not-Aus für ein Plus an Arbeitssicherheit
- Der Motor mit Thermoschalter garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Sicherheitsbügel am Lasthaken sorgt für sicheren Lasthub
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Das Gerät ist mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet
- Einfache Montage des Geräte mit 2 mitgelieferten Doppelschellen
Technische Daten:
- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Max. Leistung (S3 | S3%) 1600 W | 25 %
- Tragkraft ohne Umlenkrolle 500 kg
- Tragkraft mit Umlenkrolle 999 kg
- Hubhöhe ohne Umlenkrolle 18 m
- Hubhöhe mit Umlenkrolle 9 m
- Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min
- Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min
Weitere Suchbegriffe: 4006825627602, Seilhebezug, Seilhebezug TC-EH 1000, 28588622, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Seilhebezug TC-EH 1000 Beschaffungsartikel, Extralanges, über 18 m langes drallfreies Drahtseil (Ø 6 mm), Die Umlenkrolle mit Lasthaken verdoppelt das maximale Lastgewicht, Bedienungsschalter mit Not-Aus für ein Plus an Arbeitssicherheit, Der Motor mit Thermoschalter garantiert eine lange Lebensdauer, Der Sicherheitsbügel am Lasthaken sorgt für sicheren Lasthub, Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage, Das Gerät ist mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet, Einfache Montage des Geräte mit 2 mitgelieferten Doppelschellen, Technische Daten:, Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz, Max. Leistung (S3 | S3%) 1600 W | 25 %, Tragkraft ohne Umlenkrolle 500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 234,05*
€ 277,21*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 269,34*
€ 313,78*
€ 6,90*
ab € 281,80*
€ 328,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 333,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,36*
€ 338,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,29*
€ 368,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.