Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Abfallwagen
>
Artikel
Easy Duo Performa Edition
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4NVP2-4007105011845
Hersteller:
FLORA
Herst.-Nr.:
4007105011845
EAN/GTIN:
4007105011845
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
4007105011845 Handwagen Easy Duo Performa Edition
- Rahmen aus Aluminiumprofilen und pulverbeschichtetem, verzinktem Stahl
- Große, pannensichere Räder
- Mit Halterung für Greifboy und vier Stielgeräte
- Mit zwei Kunststofftonnen 60 l
- Höhenverstellbarer Griff
... >
Gartentechnik
>
Handwagen
>
Flora
Weitere Suchbegriffe:
Handkarre
,
Handwagen
,
Zweiradwagen
,
Abfallgreifer
,
Abfallzange
,
Greifboy
,
Greifhilfe Papier
,
Greifhilfe für Abfälle
,
Müllgreifer
,
Müllzange
,
Papierzange
,
abfallsammelwagen flora
,
abfallwagen
,
müllsackwagen 60l
,
4007105011845
,
Flora
,
Reinigungsgerät
,
Handwagen Easy Duo Performa Edition
,
28586828
,
1652021
,
28586814
,
28586632
,
Gartentechnik
,
28584211
,
Haus und Garten
,
1 Easy Duo Performa Edition Beschaffungsartikel
,
Rahmen aus Aluminiumprofilen und pulverbeschichtetem
,
verzinktem Stahl
,
Große
,
pannensichere Räder
,
Mit Halterung für Greifboy und vier Stielgeräte
,
Mit zwei Kunststofftonnen 60 l
,
Höhenverstellbarer Griff
,
Müllsackhalterung
,
Reingungswagen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 722,19*
€ 863,41*
Lager 4NVP2
5 Tage
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 752,60*
€ 890,72*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,91*
€ 1.057,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,72*
€ 1.059,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,63*
€ 1.027,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,19*
€ 949,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,60*
€ 895,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4NVP2
Versand:
Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4NVP2
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammelwagen EASY ARENA, mit 60-l-Tonne, inkl. Greifboy, Besen, Schaufel.
FLORA
01454/100
ab € 250,19*
Ähnlich
Abfallsammelwagen EASY ORIGINAL, mit Halterung für 120-l-Müllsack, inkl. Greifboy.
FLORA
01450/100
ab € 172,79*
Ähnlich
Abfallsammelwagen EASY UNO, mit 1 Behälter, inkl. Greifboy.
FLORA
01451/100
ab € 144,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen