| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4007248509254 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4007248509254 EAN/GTIN: 4007248509254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4007248509254 Ruhebank IBIZA - 2-Sitzer: 2 Untergestelle - Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm - Wetterfest, für Innen- und Außenbereich Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, gartenbank pvc, kunststoff bank, 4007248509254, neutrale Produktlinie, Parkmobilar, Parkbank, Ruhebank IBIZA, 28573152, 1649089, 28573151, Bänke und Tische, 28573150, Gebäudeausstattung innen/außen, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Gartenbank IBIZA 2-Sitzer Länge 1200 mm blau, 2-Sitzer: 2 Untergestelle, Material: Kunststoff, 9 Mehrkammerprofile 50 x 30 mm, Wetterfest, für Innen- und Außenbereich, Lieferung: Zerlegt, Sitz- und Rückenlehne sind vormontiert. Verpackt eingeschrumpft im Einzelkarton mit Aufbauanleitung, Kunststoff-Bänke, Bank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 100,85* | € 128,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,86* | € 132,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,54* | € 136,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 108,44* | € 138,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,06* | € 140,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|