| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4015671871237 Herst.-Nr.: 4015671871237 EAN/GTIN: 4015671871237 |
| |
|
| | |
| 4015671871237 Benzin-Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE - Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf - 4-Takt Power-Engine Motor - Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff - Panel am Führungsholm mit Ablagefach und Getränkehalter - Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe - Kugelgelagerte 300 mm Ø große Räder hinten und leichtgängiges geländetaugliches 175 mm Ø Bugrad (mit Feststellmöglichkeit) vorne - Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis - 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige - Mulchfunktion durch Mulchadapter möglich - 6-fache Schnitthöhenverstellung - Primer Pumpe - Mulchkeil - Seitenauswurf - Durch sein 360° drehbares Bugrad ist er extrem wendig und daher besonders leicht im Handling Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel! Abweichende Lieferzeit. Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: benzin rasenmäher, 4015671871237, Benzin-Rasenmäher Güde, Mähwerkzeug, Mäher, Benzin-Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE, 28587971, 28587907, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Rasenmäher BIG WHEELER 554.1 R TRIKE Beschaffungsartikel, Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf, 4-Takt Power-Engine Motor, Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff, Panel am Führungsholm mit Ablagefach und Getränkehalter, Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe, Kugelgelagerte 300 mm Ø große Räder hinten und leichtgängiges geländetaugliches 175 mm Ø Bugrad (mit Feststellmöglichkeit) vorne, Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis, 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige, Mulchfunktion durch Mulchadapter möglich, 6-fache Schnitthöhenverstell |
| | |
| |