| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4016849573144 Herst.-Nr.: 4016849573144 EAN/GTIN: 4016849573144 |
| |
|
| | |
| 4016849573144 Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik - Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) - Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) - Metallauteile: schwarz beschichtet - Kunststoffteile: basaltgrau - Flexband: aus weichem Kunststoff - Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: - Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung - Sitzhöhenverstellung - Sitzneigeverstellung - Sitztiefenverstellung - Rückenlehnenhöhenverstellung - Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! - Mit großflächigen Kunststoff-Bodengleitern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl, 4016849573144, bimos, Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik, 28574496, 1649287, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Bimos Arbeitsstuhl grün, ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter, Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional), Rückenschale: Kunststoff (Polster optional), Metallauteile: schwarz beschichtet, Kunststoffteile: basaltgrau, Flexband: aus weichem Kunststoff, Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz, Eigenschaften:, Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung, Sitzhöhenverstellung, Sitzneigeverstellung, Sitztiefenverstellung, Rückenlehnenhöhenverstellung, Gewichtsregulierung, Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,29* | € 380,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,82* | € 380,23* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,83* | € 425,17* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 383,91* | € 444,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 385,46* | € 448,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|