| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4027972127180 Herst.-Nr.: 4027972127180 EAN/GTIN: 4027972127180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4027972127180 Profi-Schubkarre PRAKTICA PU-Rad - Muldentragender Stahlrohrrahmen - Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage - Blechstärke 1,00 mm - Stahlrohr 34 mm Ø - Wandstärke 1,5 mm - Gegeneinander angeschweißte Füße - Verzinkte Mulde - Handfreundliche Holzgriffe - PU-Rad, vollgeschäumt, unplattbar, 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, carl capito schubkarren, 4027972127180, Schubkarren, Profi-Schubkarre PRAKTICA PU-Rad, 28568153, 1648115, 28568152, CAPITO, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Schubkarre Praktica 85 Vollgesch. Rad 400/100, Muldentragender Stahlrohrrahmen, Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1, 00 mm, Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1, 5 mm, Gegeneinander angeschweißte Füße, Verzinkte Mulde, Handfreundliche Holzgriffe, PU-Rad, vollgeschäumt, unplattbar, 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 151,96* | € 184,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,26* | € 188,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,87* | € 189,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 151,08* | € 191,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 160,99* | € 196,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|