| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4040376155627 Herst.-Nr.: 4040376155627 EAN/GTIN: 4040376155627 |
| |
|
| | |
| 4040376155627 Werkbank, höhenverstellbar - Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite (Stärke 40 mm) - Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl - Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen - 2 Werkbankfüße verstellbar – B 70/120 x T 650 x H 740–1100 mm - Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) - Gestellfarbe: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, 4040376155627, RAU, Werkbank, höhenverstellbar, 28575520, 1649415, 28575474, Werkbänke/Arbeitstische, 28575439, Werkstattausstattung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Werkbank 1500x700mm H790-1140mm, Bu40mm, R7035, Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit zwei kreuzverleimten Deckfurnieren auf der Ober- und Unterseite (Stärke 40 mm), Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, Buchenriegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen, 2 Werkbankfüße verstellbar – B 70/120 x T 650 x H 740–1100 mm, Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm), Gestellfarbe: RAL 7035 lichtgrau, Hinweis: Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatte, Werkbänke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,41* | € 367,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,90* | € 367,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 324,25* | € 387,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 325,36* | € 390,05* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 327,00* | € 393,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|