Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen + Laub- u.Rasenbesen FWDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883008637
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883008637
EAN/GTIN:
     4047883008637
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
4047883008637 Display Laub- und Rasenbesen
Laubbesen Classic
- Stahl, verzinkt
- Mit Stiel
- Variabel verstellbarer Arbeitsbreite
- Länge: 130 cm
- Breite: 32 – 46 cm
- Durchmesser Stiel 24 mm
Laub- und Rasenbesen „S Classic“
- Aus Kunststoff
- Mit kunststoffummanteltem Metall-Stiel
- Länge: 130 cm
- Breite: 45 cm
- Durchmesser Stiel 21 mm
Lieferung: 80 Stück im Display (40 x Laubbesen, 40 x Laub- und Rasenbesen S Classic)
... > QuikFit > Besen > Laubbesen
Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen, 4047883008637, Elmar Jung, Display Laub- und Rasenbesen, 28585790, 28585789, 28585341, Gartenhartware, 28584211, Haus und Garten, 1 Laubbesen + Laub- u.Rasenbesen FWDisplayBeschaffungsartikel, Laubbesen Classic, Stahl, verzinkt, Mit Stiel, Variabel verstellbarer Arbeitsbreite, Länge: 130 cm, Breite: 32 – 46 cm, Durchmesser Stiel 24 mm, Laub- und Rasenbesen „S Classic“, Aus Kunststoff, Mit kunststoffummanteltem Metall-Stiel, Breite: 45 cm, Durchmesser Stiel 21 mm, Lieferung: 80 Stück im Display (40 x Laubbesen, 40 x Laub- und Rasenbesen S Classic), Besen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 364,13*
€ 434,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,83*
€ 494,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,06*
€ 518,88*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,02*
€ 516,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.