Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knie-u. Sitzbank undStreuwagen Classic FWDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883021476
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883021476
EAN/GTIN:
     4047883021476
Suchbegriffe:
4047883021476
Displays
Kniekissen
Display Knie/Sitzbank und Streuwage...
4047883021476 Display Knie/Sitzbank und Streuwagen Classic
Knie- u. Sitzbank Classic
- Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet
- Klappbar
- Knie- und Sitzfläche gepolstert, als Schutz bei der Arbeit im Knien, durch Umdrehen eine hilfreiche Sitzbank
- Länge: 60 cm
- Breite: 28 cm
- Höhe: 47 cm
Streuwagen Classic
- Kunststoff
- Führungsholm aus Aluminiumrohr, geteilte Steckmontage
- Dosierhebel zur Einstellung der Streumenge zum Ausbringen von Samen, Dünger oder Winterstreugut laut Skala
- Standsicher durch Kunststoff-Abstellfüße
- Kunststoffräder Durchmesser 18 cm
- Arbeitsbreite: 45 cm
- Inhalt: 12 l
- Breite: 56 cm
- Höhe: 110 cm
Lieferung: 40 Stück auf Palette (20 x Knie- u. Sitzbank Classic, 20 x Streuwagen Classic).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.002,97*
€ 1.112,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,87*
€ 1.360,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,23*
€ 1.421,25*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,63*
€ 1.324,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.097,14*
€ 1.305,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,33*
€ 1.259,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,31*
€ 1.227,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,97*
€ 1.193,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.