Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Knie- u. Sitzkissenu. Kehrset 2-tlg. FWDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883097839
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883097839
EAN/GTIN:
     4047883097839
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
4047883097839 Display Knie-/Sitzkissen und Handfeger/-schaufel
Knie- und Sitzkissen Classic
- Schaum, abwaschbar
- Länge: 40,5 cm
- Breite: 18,5 cm
- Höhe: 2 cm
Kehrschaufel mit Handfeger
- Kehrschaufel aus Stahlblech (verzinkt) mit Buchenholzgriff
- Handfeger aus Buchen-Flachholz mit Borsten aus Elaston
- Mit Aufhängeloch
- Länge: 43/29 cm
- Breite 22 cm
Lieferung: 122 Stück im Display (86 x Knie- und Sitzkissen Classic, 36 x Kehrschaufel mit Handfeger).
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, 4047883097839, Displays, Kniekissen, Display Knie-/Sitzkissen und Handfeger/-schaufel, 28588691, 28588659, Beschaffungsartikel Elmar Jung, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Knie- u. Sitzkissenu. Kehrset 2-tlg. FWDisplayBeschaffungsartikel, Knie- und Sitzkissen Classic, Schaum, abwaschbar, Länge: 40, 5 cm, Breite: 18, Höhe: 2 cm, Kehrschaufel mit Handfeger, Kehrschaufel aus Stahlblech (verzinkt) mit Buchenholzgriff, Handfeger aus Buchen-Flachholz mit Borsten aus Elaston, Mit Aufhängeloch, Länge: 43/29 cm, Breite 22 cm, Lieferung: 122 Stück im Display (86 x Knie- und Sitzkissen Classic, 36 x Kehrschaufel mit Handfeger), Kissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 559,26*
€ 754,49*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,14*
€ 825,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,21*
€ 866,46*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,49*
€ 897,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,75*
€ 887,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,54*
€ 805,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,26*
€ 665,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.