| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4053569076623 Herst.-Nr.: 4053569076623 EAN/GTIN: 4053569076623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4053569076623 Hammerschlag-Matte ElaQprem® HS530 - ElaQprem® mit Qualitätsgarantie - Aus hochwertigen Compounds, mit einem möglichst großen Anwendungsbereich - Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung - Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich (z. B. Bodenbelag) - Material: NR/SBR - Materialhärte: 65 Shore A (± 5 Shore) - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4053569076623, ElaQprem®, Bodenbelag, Hammerschlag-Matte ElaQprem® HS530, 28591129, 1652329, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Hammerschlagmatte HS530, NR/SBR, schwarz 3mm 1400mm 10m ElaQprem, ElaQprem® mit Qualitätsgarantie, Aus hochwertigen Compounds, mit einem möglichst großen Anwendungsbereich, Dünstet nicht aus/keine Geruchsbildung, Speziell geeignet für den Einsatz im Innenbereich (z. B. Bodenbelag), Material: NR/SBR, Materialhärte: 65 Shore A (± 5 Shore), Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C, Gummimatte, Platte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 250,16* | € 301,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 245,71* | € 304,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 260,12* | € 315,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 260,73* | € 315,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 263,61* | € 318,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|