Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinriefenmatte SBR, schwarz, 3mm, 1200mm 10m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4063726009074
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726009074
EAN/GTIN:
     4063726009074
Suchbegriffe:
Feinriefenmatte
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
4063726009074 Feinriefenmatte
- Ohne Einlage
- Gute Rutschfestigkeit
- Oberfläche gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ausdünsten möglich
- Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen
- Schützt Flächen, wie z.B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen
- Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen
- Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.
- Reißfestigkeit: 3,0 MPa
- Reißdehnung: 200%
- Spez. Gewicht: 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)
- Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore)
- Material: SBR/NR
- Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatten, feinriefenmatte schwarz, feinriefenmatte, 4063726009074, Fortis, 28591138, 1654352, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Feinriefenmatte SBR, schwarz, 3mm, 1200mm 10m FORTIS, Ohne Einlage, Gute Rutschfestigkeit, Oberfläche gerieft, Unterseite stoffgemustert, Ausdünsten möglich, Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen, Schützt Flächen, wie z.B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen, Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen, Anwendbar in Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw., Reißfestigkeit: 3, 0 MPa, Reißdehnung: 200%, Spez. Gewicht: 1, 50 g/cm³ (+/- 0, 05 g/cm³), Härte: 70° Shore A (+/- 5°Shore), Material: SBR/NR, Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +70 °C, Farbe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.