Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger 5L Kanister E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4317784234405
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784234405
EAN/GTIN:
     4317784234405
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 5l kanister e-coll
bremsenreiniger 5l
bremsenreiniger kanister 5l
4317784234405 Bremsenreiniger
- Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon
- Entfettet durch spezielle Lösungsmittel
- Trocknet schnell ab
- Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend
- Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kanister
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Inhalt:
5 l
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4317784234405, E-COLL, QR4030157, Wartungsprodukt, 28577996, 1650013, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Bremsenreiniger 5L Kanister E-COLL, Frei von aromatischen und halogenierten Kohlenwasserstoffen, Frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat und Silikon, Entfettet durch spezielle Lösungsmittel, Trocknet schnell ab, Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend, Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H225: Flüssigkeit und Dam
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
328
2
€ 35,99*
ab € 32,92*
€ 44,94*
2
€ 4,80*
ab € 34,75*
€ 47,53*
2
€ 4,80*
ab € 34,94*
€ 47,53*
8 Tage
336
1
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 66,92*
2 Tage
336
1
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 70,37*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Dosen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 41,47*
€ 49,35
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Dose
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 6,584* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Dosen
Mindestbestellmenge: 2 Dosen ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.