| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4332163702900 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163702900 EAN/GTIN: 4332163702900 |
| |
|
| | |
| 4332163702900 Arbeitsstuhl Modell Werek Plus - Sitzfläche: mit schwarzem Kunstleder-Polster für längeres Sitzen - Sitz: mit abgerundeter Sitzvorderkante, ergonomisch geformt - Rückenlehne: aus Buchen-Schichtholz und praktischem Griff, natur lackiert - Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasfeder - Rückenlehne: mit praktischem Griff - Untergestell: kippsicheres Stahl-Fußkreuz, schwarz - Zertifiziert nach Remodex: EN 15373, EN 1728, EN 1022 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, 4332163702900, neutrale Produktlinie, Stuhl, mit, Arbeitsstuhl Modell Werek Plus, 28574545, 1649290, 28574495, Arbeitsstühle, 28574494, Sitzmöbel, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Stuhl Werek Plus m. Fußstütze, Sitzfläche: mit schwarzem Kunstleder-Polster für längeres Sitzen, Sitz: mit abgerundeter Sitzvorderkante, ergonomisch geformt, Rückenlehne: aus Buchen-Schichtholz und praktischem Griff, natur lackiert, Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos mit Gasfeder, Rückenlehne: mit praktischem Griff, Untergestell: kippsicheres Stahl-Fußkreuz, schwarz, Zertifiziert nach Remodex: EN 15373, EN 1728, EN 1022, Fußstütze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,68* | € 169,18* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 137,71* | € 170,13* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,00* | € 176,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,49* | € 184,14* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 161,05* | € 197,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|