Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene o.Rand AluL 2500 mm, 2000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4332163758877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163758877
EAN/GTIN:
     4332163758877
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg
4332163758877 Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps
- Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand
- Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren
- Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche
- Längen von 1,5 bis 3,0 m und einer Tragfähigkeit von 0,4 bis zu 4,0 t pro Paar
Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100.
Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden.
Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln).
Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, 4332163758877, neutrale Produktlinie, Alu-Auffahrrampe, Rampe, Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps, 28573065, 1649071, 28573061, Auffahrrampen, 28573060, Fuhrpark, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Auffahrschiene o.Rand AluL 2500 mm, 2000 kg, Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand, Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren, Geringes Eigengewicht, rutschfeste Oberfläche, Längen von 1, 5 bis 3, 0 m und einer Tragfähigkeit von 0, 4 bis zu 4, 0 t pro Paar, Rampenwahl: Rampenlänge = Höhe der Pritsche oder des Flachbodens / Neigungswinkel x 100, Hinweis: Laut Berufsgenossenschaft soll ein Neigungswinkel von 30 % (ca. 17°) nicht überschritten werden, Lieferung: Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands (ausgenommen Inseln), Fahrschiene, Auffahrra
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 970,17*
€ 1.113,02*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,51*
€ 1.123,57*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 1.028,36*
€ 1.153,35*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.153,35*
€ 1.372,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.144,54*
€ 1.362,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.095,59*
€ 1.303,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.063,61*
€ 1.265,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.028,36*
€ 1.223,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.