Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel FALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5404028307052
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC03480DG
EAN/GTIN:
     5404028307052
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5404028307052 Warnung: Die Herbstliege ist der Feind der Produktivität. Mit seinen anmutigen Kurven, seinem bequemen Kissen und seinem sehr weichen Stoff ist der Fall unwiderstehlich. Innerhalb von Momenten, in denen Sie darauf liegen, werden Sie Ihre To-Do-Liste schnell vergessen. Legen Sie es in Ihr Wohnzimmer, den Entspannungsbereich Ihres Schlafzimmers oder Ihre Veranda, aber niemals, niemals in Ihrem Büro! Du wurdest gewarnt.

360 Grad Drehung: Nein
Breite in cm: 163
Farbe 1: Dunkelgrau
Gewicht KG: 27,5
Höhe in cm: 89
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 79
Material 1: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 79,0 cm
Rück-Höhe: 75,0 cm
Sitzbreite: 79,0 cm
Sitzhöhe: 35,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel grau, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5404028307052, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel FALL, AC03480DG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,52*
€ 1.146,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,83*
€ 1.108,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,08*
€ 1.065,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,22*
€ 984,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.