Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Design-Sessel UOVO 90x90x133 cm,Plastik / Polymer, Schwarz, 44 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072000114
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     AC00110BLRE
EAN/GTIN:
     5420072000114
Suchbegriffe:
Barsessel
Clubsessel
Cocktailsessel
Außenstuhl
5420072000114 Auf der Suche nach einem Designerelement, das beeindruckend sein wird und dessen unumgänglicher Stil den ganzen Raum durchdringen wird? Dieser uovo -Stuhl ist die Quintessenz der Rückkehr zur Pop -Mode der 60er Jahre. Keine Gäste können sich widersetzen, darin zu sitzen! Die zeitlosen Kurven und der unnachahmliche Stil machen es zu einem Klassiker, der niemals aus der Mode ausgehen wird und Sie viele lange Jahre begleitet!

360 Grad Drehung: Ja
Basisdurchmesser: 68,0 cm
Breite in cm: 90
Farbe 1: Schwarz
Farbe 2: Rot
Gewicht KG: 44
Höhe in cm: 133
Höhenverstellung: Nein
Länge in cm: 90
Material 1: Plastik / Polymer
Material 2: Textil
Max. Tragfähigkeit: 120kg
Montage notwendig: ja
Rück-Breite: 60,0 cm
Rück-Höhe: 60,0 cm
Rückenpolsterung: Ja. +-15 cm Kissenpolsterung
Sitzbreite: 60,0 cm
Sitzhöhe: 38,0 cm
Sitzpolsterung: Ja. +-15 cm Kissenpolsterung
Sitztiefe: 55,0 cm
Stapelbar: nein
Verwendung im Außenbereich: nein
Weitere Suchbegriffe: Garten Stapelsessel, Gartensessel, Gartenstuhl, Klappsessel, Landhaussessel, Outdoorstuhl, Stapelsessel, Sessel, garten stapelsessel schwarz, garten stapelsessel, kokoon design sessel, 5420072000114, Kokoon Design, Kokoon® Design-Sessel UOVO 90x90x133 cm, Plastik / Polymer, Schwarz, 44 kg, AC00110BLRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.432,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,73*
€ 1.970,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.632,53*
€ 1.942,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,64*
€ 1.841,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,77*
€ 1.777,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,84*
€ 1.705,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.