Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 80x160x73 cm,Glas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072034942
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00190BL
EAN/GTIN:
     5420072034942
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
5420072034942 Ein zeitgenössischer Schreibtisch, der perfekt für alltägliche Bedürfnisse ist. Mit seinem schlanken Design und seiner Kombination aus Materialien hat der Warner Straight Glass Desk einen eleganten, modernen Look. Es verfügt über einen stabilen, robusten Metallrahmen mit einem attraktiven undurchsichtigen, geschmiedeten Glasoberteil. Dieser hochwertige Designer-Schreibtisch verleiht einem Büro einen Hauch von Moderne und ist auch ideal, um einen frischen, zeitgenössischen Arbeitsbereich im Haushalt zu schaffen.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Schwarz
Gewicht KG: 66,11
Höhe in cm: 73
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Materialstruktur: Schwarzes bemaltes Metall (körniges Aussehen)
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 160,0 cm
Tischplatte Material 1: Schwarzes, schwindelerregendes Glas (10 mm)
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 0,8 m breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072034942, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk WARNER 80x160x73 cm, Glas, Schwarz, 66, 11 kg, OT00190BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,34*
€ 829,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,66*
€ 819,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,48*
€ 711,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.