Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk VITRO 80x160x75 cm,Glas,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072035741
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     OT00250CL
EAN/GTIN:
     5420072035741
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
5420072035741 Unabhängig davon, ob es als Tisch oder Designerschreibtisch verwendet wird, ist Vitro die perfekte Ergänzung zu einem schlanken, modernen Innenraum. Sein Glasoberteil und ein verchromtes Metallrahmen verleihen Ihrem Esszimmer oder Büro einen Hauch von Klasse.

Breite in cm: 160
Farbe 1: Klar
Gewicht KG: 68
Höhe in cm: 75
Länge in cm: 80
Material 1: Glas
Materialstruktur: Verchromter Stahl
Montage notwendig: ja
Tisch Breite: 80,0 cm
Tisch Länge: 160,0 cm
Tischplatte Material 1: Transparentes Glas
Weitere Suchbegriffe: Glastisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 0,8 m breit, büroschreibtisch glas, bürotisch, 5420072035741, Kokoon Design, Kokoon® Schreibtisch / Besprechungstisch/ Office Desk VITRO 80x160x75 cm, Glas, Klar, 68 kg, OT00250CL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 594,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 695,55*
€ 827,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 684,52*
€ 814,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 650,81*
€ 774,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,53*
€ 737,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,22*
€ 707,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.