Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kokoon® Deckenlampe UTOPIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-5420072043005
Hersteller:
     Kokoon Design
Herst.-Nr.:
     HL00560BL
EAN/GTIN:
     5420072043005
Suchbegriffe:
5420072043005
Kokoon Design
Kokoon® Deckenlampe UTOPIA
HL00560BL
5420072043005 Suchen Sie ein romantisches elektrisches Licht im Vintage-Stil, das allein die Früchte Ihrer Inspiration sein werden? Es besteht kein Zweifel, dass die Utopie -Hängelampe in Ihrem Wohnzimmer, im Büro und in praktisch allen Zimmern in Ihrem Haus zu Sensation führen wird. Das Utopia Retro Industrial Light ist mühelos an der Decke befestigt und mit 9 Lampenhaltern in angesehenen geometrischen Formen ausgestattet, die von zwei Meter langen Kabel aufgehängt sind, die in einem warmen Stoff für einen atemberaubenden Effekt eingebunden sind. Lampen werden nicht geliefert, ‚äì du bist der Innenarchitekt, es gibt eine Menge Auswahl! Senden Sie uns die Fotos des Ergebnisses, wir würden sie gerne sehen!

Anzahl der Glühbirnen: 9
Aufhängekabel max. Länge in cm: 200,0 cm max.
Breite in cm: 23
Farbe 1: Schwarz
Fassung: E27
Gewicht KG: 6,38
Hängekabel höhenverstellbar in cm: Oui
Höhe in cm: 150
Länge in cm: 23
Material 1: Metall
Materialstruktur: Schwarze Polyresin
Montage notwendig: ja
Wattzahl der Glühbirne: 40 Watt max.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,73*
€ 278,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,45*
€ 257,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.